Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
1U990226
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
Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 63mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1U990226
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Marke
Promat
Type
Threading Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1U990226
EAN
4015448534266
UBB
500581229092
UNSPSC
31161708
Hersteller Artikel Nr
4000867617