Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7F160510
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 56mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7F160510
Gewindelänge (mm)
11
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewindelänge (mm)
11
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Vierkantschlüssel (mm)
2.7
Marke
Promat
Type
Threading Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7F160510
EAN
4015448534259
UBB
500583085575
UNSPSC
31161708
Hersteller Artikel Nr
4000867616