text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 56mm


Artikelnummer 6M522112
Gewindelänge (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 2.7
Marke Promat
Type Threading Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 6M522112
EAN 4015448534198
UBB 500582815493
UNSPSC 31161708
Hersteller Artikel Nr 4000867610
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.