text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Stackable transport container L 600 x W 400 x H 236 mm greyP open handle close


Artikelnummer 4E275842
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 50
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 50
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 236
Marke Promat
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 4E275842
EAN 4015448679394
UBB 500582026851
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000447824
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.