text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Stackable transport container L 600 x W 400 x H 120 mm greyP recessed grip clo


Artikelnummer 4S541213
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 24
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 24
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 120
Marke Promat
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 4S541213
EAN 4015448679301
UBB 500582191762
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000447812
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.