text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Stackable transport container L 400 x W 300 x H 220 mm greyP open handle close


Artikelnummer 9W872930
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 20
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 20
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 220
Marke Promat
Warennummer 39231090

Artikelnummern

Artikelnummer 9W872930
EAN 4015448679257
UBB 500584021454
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000447806
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.