text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 6mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 44mm


Artikelnummer 8H954336
Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 44
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 44
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 13
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet für Stechfräsen Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type Spiral Flute Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8H954336
EAN 4015448920540
UBB 500583470272
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.