text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 6mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 39mm


Artikelnummer 2H392725
Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 39
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 39
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 8
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet für Stechfräsen Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2H392725
EAN 4015448920434
UBB 500581391686
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866016
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.