text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 38mm


Artikelnummer 8Y135478
Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 7
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Spiralfräser
Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 7
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet für Stechfräsen Ja
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y135478
EAN 4015448920397
UBB 500583681555
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866008
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.