Fräse
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
Fräsen
Fräse
7A685524
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
Promat Spiral Flute Router Bit 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 38mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7A685524
Ausführung
Spiralfräser
Gesamtlänge (mm)
38
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
7
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Spiralfräser
Gesamtlänge (mm)
38
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
7
Anzahl der Zähne
3
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Geeignet für Stechfräsen
Ja
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
2
Marke
Promat
Type
Spiral Flute Router Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7A685524
EAN
4015448920441
UBB
500583042006
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000866040