text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-Co5 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm


Artikelnummer 5Z411413
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 5Z411413
EAN 4015448716983
UBB 500582689831
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866469
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.