text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 6mm HSS-Co5 6mm Cylindrical 3-Teeth 57mm


Artikelnummer 3V867024
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 3V867024
EAN 4015448716969
UBB 500581913000
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866467
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.