text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 20mm HSS-Co5 20mm Cylindrical 4-Teeth 104mm


Artikelnummer 3L668438
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 52
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 52
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 3L668438
EAN 4015448505532
UBB 500581789194
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866450
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.