text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Artikelnummer 8I666675
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 8I666675
EAN 4015448505198
UBB 500583489264
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866330
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.