text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 20mm HSS-Co8 20mm Cylindrical 4-Teeth 104mm


Artikelnummer 9U032616
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 52
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 52
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 9U032616
EAN 4015448505259
UBB 500583988307
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866342
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.