text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 16mm HSS-Co8 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artikelnummer 2Y063694
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y063694
EAN 4015448505235
UBB 500581611968
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866338
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.