text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N TiCN-Coated End Mill 18mm HSS-Co8 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artikelnummer 9U401441
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 18
Marke Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 9U401441
EAN 4015448505365
UBB 500583955397
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866364
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.