text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm


Artikelnummer 4F886317
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 88
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 44
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 4F886317
EAN 4015448560012
UBB 500582075858
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866043
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.