text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 4-Teeth 104mm


Artikelnummer 1L589282
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 52
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 52
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 1L589282
EAN 4015448559986
UBB 500581100376
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866038
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.