text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 16mm HSS-PM 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artikelnummer 0D118533
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 0D118533
EAN 4015448559979
UBB 500573627956
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866037
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.