text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 10mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Artikelnummer 4I312888
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 53
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 53
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 4I312888
EAN 4015448560029
UBB 500582113303
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866045
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.