text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 10mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 72mm


Artikelnummer 1R063230
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 1R063230
EAN 4015448559955
UBB 500581172631
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866035
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.