text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR Uncoated End Mill 8mm HSS-Co5 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Artikelnummer 2E362984
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 2E362984
EAN 4015448505556
UBB 500581353496
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866492
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.