text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR TiCN-Coated End Mill 18mm HSS-Co5 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artikelnummer 8B202223
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 18
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8B202223
EAN 4015448505686
UBB 500583357669
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.