text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Artikelnummer 0W130909
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 69
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 0W130909
EAN 4015448560081
UBB 500573919270
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866057
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.