text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 16mm HSS-PM 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artikelnummer 1R533522
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 1R533522
EAN 4015448560111
UBB 500581184289
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866063
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.