text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 12mm HSS-PM 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Artikelnummer 4T087565
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 36
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 36
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 4T087565
EAN 4015448560104
UBB 500582198536
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866061
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.