text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 68mm


Artikelnummer 5U620647
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 5
Marke Promat
Type Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 5U620647
EAN 4015448520207
UBB 500582602388
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866298
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.