text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 56mm


Artikelnummer 8M588679
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 18
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 18
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat
Type Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 8M588679
EAN 4015448520184
UBB 500583544290
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866294
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.