text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 20mm HSS-E 20mm Cylindrical 3-Teeth 104mm


Artikelnummer 3J900267
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Arbeitslänge (mm) 52
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 104
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Arbeitslänge (mm) 52
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat
Type Groove Milling Cutter

Artikelnummern

Artikelnummer 3J900267
EAN 4015448520177
UBB 500581796108
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866292
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.