text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 8mm Solid Carbide 8mm Cylindrical 6-Teeth 68mm


Artikelnummer 6D386062
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 6
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 6D386062
EAN 4015448567967
UBB 500582703772
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866878
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.