text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 8mm Solid Carbide 8mm Cylindrical 3-Teeth 58mm


Artikelnummer 4N872799
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 4N872799
EAN 4015448653660
UBB 500582153499
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866247
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.