text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 6mm HSS-PM 6mm Cylindrical 4-Teeth 57mm


Artikelnummer 3H442129
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 19
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 3H442129
EAN 4015448559931
UBB 500581723342
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866031
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.