text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 4-Teeth 141mm


Artikelnummer 0L471774
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 141
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 89
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 141
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 89
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 20
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 0L471774
EAN 4015448560197
UBB 500573750600
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866077
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.