text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 12mm Solid Carbide 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Artikelnummer 6J714882
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 6J714882
EAN 4015448653707
UBB 500582795430
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866255
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.