text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 205mm


Artikelnummer 2O615458
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 205
Durchmesser des Bohrers (mm) 6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2O615458
EAN 4015448737728
UBB 500581498036
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000865912
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.