text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS Cylindrical Shank 225mm


Artikelnummer 3Q802009
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 225
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q802009
EAN 4015448489610
UBB 500581836128
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861143
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.