text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 215mm


Artikelnummer 5G434475
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 150
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 215
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 150
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5G434475
EAN 4015448489603
UBB 500582412796
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861142
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.