text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5.5mm HSS Cylindrical Shank 205mm


Artikelnummer 2R221455
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 205
Durchmesser des Bohrers (mm) 5.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 140
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2R221455
EAN 4015448489580
UBB 500581510988
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.