text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3.5mm HSS Cylindrical Shank 165mm


Artikelnummer 3K117505
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 115
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 165
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 115
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3K117505
EAN 4015448489535
UBB 500581798427
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861135
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.