text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3.2mm HSS-E Cylindrical Shank 155mm


Artikelnummer 6I625963
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 105
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 155
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 105
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6I625963
EAN 4015448737643
UBB 500582781646
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000865904
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.