Operating Equipment
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
6D902333
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
Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6D902333
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Metall
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
70
Max. Tragfähigkeit (kg)
6.68
Typ der Offenhalteposition
Radblockiervorrichtung
Montagehöhe (mm)
170.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Metall
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
70
Max. Tragfähigkeit (kg)
6.68
Typ der Offenhalteposition
Radblockiervorrichtung
Montagehöhe (mm)
170.5
Anzahl der Räder
4
Steuerbar
Ja
Art der Lauffläche
Hard
Länge der Platte (mm)
96
Breite der Rolle (cm)
50
Rollendurchmesser (mm)
125
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6D902333
EAN
4054773023342
UBB
500582748744
UNSPSC
56111706
Hersteller Artikel Nr
4000871076