Operating Equipment
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
4H763696
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors suitable for 4000 871
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4H763696
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Metall
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
65
Max. Tragfähigkeit (kg)
2.49
Typ der Offenhalteposition
Radblockiervorrichtung
Montagehöhe (mm)
150
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Werkstoff
Metall
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
65
Max. Tragfähigkeit (kg)
2.49
Typ der Offenhalteposition
Radblockiervorrichtung
Montagehöhe (mm)
150
Anzahl der Räder
4
Steuerbar
Ja
Art der Lauffläche
Hard
Länge der Platte (mm)
95
Breite der Rolle (cm)
32
Rollendurchmesser (mm)
98
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Hersteller Artikel Nr
4000871074