text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Assembly adhesive all-round white 475 g cartridge CHEMICALS


Artikelnummer 6L788177
UV-bestendig Nee
Chemisch bestendig Nee
Type Overig
Resistenza alla temperatura (°C) -20 - 70
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

UV-bestendig Nee
Chemisch bestendig Nee
Type Overig
Resistenza alla temperatura (°C) -20 - 70
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Onder druk verwerkbaar Nee
Twee componenten uitvoering Nee
Geschikt voor type ondergrond Poreux - poreux
Sans solvant Oui
All'acqua No
Colore dopo l'asciugatura Altro
Resistenza all'umidità secondo EN 204 Altro
Riempito No
Adatto per PVC
Adatto per PE No
Adatto per plastica in fibra di vetro
Adatto per acciaio rivestito No
Marchio CE No
Elastico No
Verniciabile
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6L788177
EAN 4015448716914
UBB 500582825476
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000353954
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.