text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat 3-Flute End Mill 10mm Solid Carbide 10mm Cylindrical 3-Teeth 66mm


Artikelnummer 2D000655
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 66
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 24
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 66
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 24
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat
Type 3-Flute End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 2D000655
EAN 4015448653684
UBB 500581336822
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866251
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.