text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal, ISO 7042 Steel Hot dip galvanized 8 ISO metric

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 8
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 8
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrisch

Normen

DIN 6925
ISO 7042

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.