text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8784 B1 Zyklop Bit Adapter 5/16" Square x 1/2" Hex Drive 50mm


8784 C2 Zyklop Bit-Adapter, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdapter von Vierkant auf Sechskant. Für 5/16", Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 8 und Wera Verbindungsserie 2, mit Schnellwechselfutter.

Referência 81072.079.050
Length (mm) 50
Connection size socket side 1/2 inch
Size bit insertion (mm) 7.9
Connection size at tool side 5/16 inch
Connection size at tool side (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Length (mm) 50
Connection size socket side 1/2 inch
Size bit insertion (mm) 7.9
Connection size at tool side 5/16 inch
Connection size at tool side (mm) 12.7
Brand Wera
Weight per piece (g) 95
Commodity code 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Descrição

8784 C2 Zyklop Bit-Adapter, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdapter von Vierkant auf Sechskant. Für 5/16", Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 8 und Wera Verbindungsserie 2, mit Schnellwechselfutter.

Números do artigo

Referência 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05003641001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.