text.skipToContent text.skipToNavigation

Polishing ring Notiflex® 914 dm 100 mm bore dm 10 mm OSBORN


Artikelnummer 1R582372
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4000
Durchmesser 100
Typ Andere
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4000
Durchmesser 100
Typ Andere
Wasserdicht Nein
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Nein
Geeignet für Glas Nein
Mit Perforation zur Staubabsaugung Nein
Haken- und Ösenverschluss Nein
Lochmuster Rundes Loch
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Osborn

Artikelnummern

Artikelnummer 1R582372
UBB 500719728197
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 8203100914
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.