text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic rivet nut device RC 6758 traction 24,000 N thread M3–M12 RODCRAFT


Artikelnummer 2Y822895
Gewicht 2160
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Kraft der Einstellung (N) 24000
Einsetzen des Werkzeugs (mm) 12
Max. Betriebsdruck (psi) 91
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge 24.6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 2160
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Kraft der Einstellung (N) 24000
Einsetzen des Werkzeugs (mm) 12
Max. Betriebsdruck (psi) 91
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge 24.6
Marke Rodcraft

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y822895
EAN 4030178833441
UBB 500581627238
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4000898879
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.