Schleifmaschine
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
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9R522338
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
12000
Gewicht der Maschine (kg)
0.9
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
150
Abrasiv-Montage
Andere
Durchmesser des Schwingkreises 1 (mm)
5
Anzahl der Löcher Schleifscheibe
6
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
12000
Gewicht der Maschine (kg)
0.9
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
150
Abrasiv-Montage
Andere
Durchmesser des Schwingkreises 1 (mm)
5
Anzahl der Löcher Schleifscheibe
6
Erforderliche Luftmenge
57
Type
9033-2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
4000898934
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen